NBK(鍋屋バイテック会社)
D8スタッドープラス溝
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
15
8
9
10
11
12
13
14
15
材質/仕上
スチール・焼入/クロムメッキ
スチール・焼入/三価クロメート処理
スチール・焼入/クロムメッキ
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21840166
品番
D8-314-715-170-CR
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
D8リセプタクルと組み合わせて使用してください。
材質/仕上
スチール・焼入/クロムメッキ
スタッド径(Φmm)
4
寸法L1(mm)
2
寸法D1(Φmm)
8
寸法L(mm)
15
十字穴番号
No.2