DFK 画N固(角度調整・ボールタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個寸法D(mm)28寸法A(mm)75注文コード21840455品番DFK-75-PB-28
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

360度どの方向にもディスプレイを±15°まで傾けることができます。ディスプレイを回転させることもできます。
固定用のキャップスクリューを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。
丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。

寸法A(mm)75寸法D(mm)28寸法L(mm)108寸法L1(mm)84寸法W(mm)90最大積載量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする