サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポート残圧排気弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
VP300
注文コード
21840685
品番
VP346E-5KVOZE1-X660
参考基準価格(税別)
¥36,120
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エアマネジメントシステム構成部品
切換方式
N.C.仕様
シリーズ
VP300
定格電圧(V)
DC24
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ保護回路付
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
プッシュターンロック式(手操作形)
コネクタの有無
(M12コネクタ)コネクタなし
ソフトスタートアップ機能
なし