曜日別特売
VP346E-5KVOZE1-S-X660 3ポート残圧排気弁 SMC 21840710

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポート残圧排気弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個シリーズVP300注文コード21840710品番VP346E-5KVOZE1-S-X660
参考基準価格(税別)¥45,960販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途
エアマネジメントシステム構成部品
切換方式N.C.仕様シリーズVP300定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルプッシュターンロック式(手操作形)コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなしソフトスタートアップ機能ソフトスタートアップ機能付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする