サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 圧縮空気清浄化機器
SMCの 圧縮空気清浄化フィルタ
ミストセパレータレギュレータ
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
取付
なし
注文コード
21840990
品番
AWM20-01-1-D
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ボディサイズ・管接続口径・取付
など
2308
種類から選べます
他の種類を見る
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
取付
なし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05〜0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーポネートケース
圧力計
なし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし