曜日別特売
MGPM32-40Z-XB13 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-40Z SMC 21841043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-40ZMGPM32-40Z-XB13

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・仕様など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
注文コード
21841043
品番
MGPM32-40Z-XB13
参考基準価格(税別)¥34,490販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
仕様
(-XB13) 低速シリンダ(5~50mm/s)
ストローク(mm)
40
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする