曜日別特売
KIM-36-M10-20 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIM-36-M10-20 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841128
KIM-36-M10-20 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841128
KIM-36-M10-20 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841128

KIM・KIF プラスティックミニノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)20注文コード21841128品番KIM-36-M10-20
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
寸法D(Φmm)36寸法Lm(mm)20寸法d(Φmm)18寸法s(mm)10ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)20取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする