曜日別特売
KIM-36-M10-40 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KIM-36-M10-40 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841155
KIM-36-M10-40 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841155
KIM-36-M10-40 KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841155

KIM・KIF プラスティックミニノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)40注文コード21841155品番KIM-36-M10-40
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
寸法D(Φmm)36寸法Lm(mm)40寸法d(Φmm)18寸法s(mm)10ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SUM22L取付長(mm)40取付部おねじ(段付)(ノブ)黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする