※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KJM・KJF プラスティック十字ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
22
注文コード
21841295
品番
KJF-63-M12-PF
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
63
寸法Lf(mm)
22
寸法d(Φmm)
26
寸法s(mm)
25
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
22
取付部
めねじ(段付)
色
(ノブ)黒
質量(g)
55
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理