サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWM20-01BCG-16-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21841349 AWM20-01BCG-16-D ミストセパレータレギュレータ SMC 21841349

ミストセパレータレギュレータ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボディサイズ20 管接続口径1/8 取付ブラケット付 注文コード21841349 品番AWM20-01BCG-16-D
参考基準価格(税別)¥11,540 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はボディサイズ・管接続口径・取付など2308種類から選べます 他の種類を見る

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.2 表示単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPa ドレン排出口ドレンコック付 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースナイロンケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.C.(無加圧時ドレン排出無)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする