曜日別特売
KLM-32-M10-40 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KLM-32-M10-40 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841873
KLM-32-M10-40 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841873
KLM-32-M10-40 KLM・KLF ロングディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 21841873

KLM・KLF ロングディンプルノブ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)(スティール)SWCH10R注文コード21841873品番KLM-32-M10-40
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
寸法D(Φmm)32寸法Lm(mm)40寸法d(Φmm)20寸法s(mm)17ねじの呼びM10材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)40取付部おねじ(段付)(ノブ)つや消し黒種類丸形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49086554
2023-06-14
用途: ワーク固定用治具
その他業種

頻回に開け閉めする箇所であるワーク固定用治具に用いたが、ノブを横に倒して使用する場合、盤面との距離が狭くなるが、ロングタイプの場合、手で回す空間に余裕が開くので回しやすい。

対象商品 : 21841776
2023-06-14
用途: ネジの固定
その他業種

ロングタイプなので狭い箇所でも回しやすい。艶消しなのも高級感があり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする