曜日別特売
LDCM-3-10-SG-CBK LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21843027

LDCM-3-10-SG-CBK LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21843027
LDCM-3-10-SG-CBK LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21843027

LDCM ミニクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M3取付長(mm)10注文コード21843027品番LDCM-3-10-SG-CBK
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(Φmm)13寸法H'(mm)34.5寸法H(mm)31寸法Lm(mm)10寸法R(mm)30寸法d(Φmm)10寸法h(mm)26.5寸法s(mm)4種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M3取付長(mm)10回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18質量(g)27シリーズLDCM-Cボタン色つや消し黒材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)19最大締付力(kN)1.4レバー色つや消しシルバー寸法MM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする