LDF-10-RD LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21848934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDF-10-RD LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21848934
LDF-10-RD LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21848934
LDF-10-RD LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 21848934

LDF クランプレバー(めねじ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)14注文コード21848934品番LDF-10-RD
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)58寸法H(mm)54寸法Lf(mm)14寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)36寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)14回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26質量(g)118材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)290最大締付力(kN)16レバー色つや消しレッド寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49101595
2023-12-15
用途: 研削機械マグネットの角度固定ハンドル
製造業

今まで他社製品使用してきたが鍋屋もメジャーなメーカーなので購入してみた。
研削盤の加工液が常にかかるのでハンドルダイキャストのクラッチがダメになりやすい。今回は塗装もしっかりしているのでしばらく保ちそうに思う。

対象商品 : 21849022
2021-07-27
用途: 工作機械の部品として
製造業

見た目もいいし、剛性もあるのでよく使用しています
振動で壊れる事があるが頻度は低い

対象商品 : 49101376
2016-08-13
用途: 旋盤の芯押し台の固定
教育・研究機関

古い旋盤の芯押し台の固定用に前からあるナットの代わりに使っています。芯押し台の固定・移動に工具を必要とせず快適です。

対象商品 : 49101376
2016-08-13
用途: 旋盤の芯押し台の固定
教育・研究機関

旋盤の芯押し台の固定用のナットと交換しました。芯押し台の固定、解除に工具を使わなくて良くなり快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする