曜日別特売

LDF クランプレバー(めねじ)

LDF クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)
(4件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H'(mm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法s(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49101351LDF-10-BK215854147816368M101478
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
49101367LDF-10-OR215854147816368M101478
1,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
49101376LDF-12-BK2468641792194311M121792
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49101385LDF-12-OR2468641792194311M121792
1,240
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49101394LDF-12-SG2468641792194311M121792
1,240
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
49101403LDF-16-BK308075221082350.512M1622108
1,860
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
49101412LDF-16-OR308075221082350.512M1622108
1,860
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
49101421LDF-16-SG308075221082350.512M1622108
1,860
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
49101437LDF-3-BK1337.5347451024.54M3745
770
769
846(税込)
3日以内出荷
返品不可
49101446LDF-3-OR1337.5347451024.54M3745
770
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
49101455LDF-3-SG1337.5347451024.54M3745
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
49101464LDF-4-BK1337.5349451024.54M4945
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49101473LDF-4-OR1337.5349451024.54M4945
700
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
49101482LDF-5-BK1337.5349451024.54M5945
700
699
769(税込)
翌々日出荷
49101491LDF-5-OR1337.5349451024.54M5945
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
49101507LDF-6B-BK17.54945116313.5316.5M61163
890
889
978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月3日
49101516LDF-6-BK1337.5349451024.54M6945
700
699
769(税込)
翌日出荷
49101525LDF-6B-OR17.54945116313.5316.5M61163
890
889
978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49101534LDF-6B-SG17.54945116313.5316.5M61163
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
49101543LDF-6-OR1337.5349451024.54M6945
700
699
769(税込)
翌日出荷
49101552LDF-8B-BK215854147816368M81478
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
49101561LDF-8-BK17.54945116313.5316.5M81163
890
889
978(税込)
翌日出荷
49101577LDF-8B-OR215854147816368M81478
1,020
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
49101586LDF-8B-SG215854147816368M81478
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49101595LDF-8-OR17.54945116313.5316.5M81163
890
889
978(税込)
翌日出荷
21848934LDF-10-RD215854147816368M101478
1,020
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848943LDF-12-RD2468641792194311M121792
1,240
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848952LDF-16-RD308075221082350.512M1622108
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848968LDF-3-RD1337.5347451024.54M3745
770
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848977LDF-4-RD1337.5349451024.54M4945
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848986LDF-5-RD1337.5349451024.54M5945
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21848995LDF-6B-RD17.54945116313.5316.5M61163
890
889
978(税込)
4日以内出荷
返品不可
21849004LDF-6-RD1337.5349451024.54M6945
700
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21849013LDF-8B-RD215854147816368M81478
1,020
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
21849022LDF-8-RD17.54945116313.5316.5M81163
890
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49101595
2023-12-15
用途: 研削機械マグネットの角度固定ハンドル
製造業

今まで他社製品使用してきたが鍋屋もメジャーなメーカーなので購入してみた。
研削盤の加工液が常にかかるのでハンドルダイキャストのクラッチがダメになりやすい。今回は塗装もしっかりしているのでしばらく保ちそうに思う。

対象商品 : 21849022
2021-07-27
用途: 工作機械の部品として
製造業

見た目もいいし、剛性もあるのでよく使用しています
振動で壊れる事があるが頻度は低い

対象商品 : 49101376
2016-08-13
用途: 旋盤の芯押し台の固定
教育・研究機関

古い旋盤の芯押し台の固定用に前からあるナットの代わりに使っています。芯押し台の固定・移動に工具を必要とせず快適です。

対象商品 : 49101376
2016-08-13
用途: 旋盤の芯押し台の固定
教育・研究機関

旋盤の芯押し台の固定用のナットと交換しました。芯押し台の固定、解除に工具を使わなくて良くなり快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする