曜日別特売
LDM-10-32-BK-COR LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21850745

LDM-10-32-BK-COR LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21850745
LDM-10-32-BK-COR LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21850745

LDM クランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)32注文コード21850745品番LDM-10-32-BK-COR
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
寸法D(Φmm)21寸法H'(mm)58寸法H(mm)54寸法Lm(mm)32寸法R(mm)78寸法d(Φmm)16寸法h(mm)37.5寸法s(mm)8種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M10取付長(mm)32回し半径(mm)78材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数26質量(g)142シリーズLDM-Cボタン色つや消しオレンジ材質(ねじ部)SUM22L最大荷重(N)290最大締付力(kN)16レバー色つや消し黒寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21852382
2025-12-25
用途: 家庭用の卓上ボール盤台の角度調整ボルトに使用
製造業

ボタンを押すとノブの位置がフリーで変えられるので、邪魔にもならず操作性もかなり向上しました!
お値段は少ししますが満足度の高い部品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする