曜日別特売
MGPM50-60Z-A90L ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-60Z SMC 21860844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-60Z

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
注文コード
21860844
品番
MGPM50-60Z-A90L
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ種類
A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする