※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個接続口径(4) 1/2ねじの種類(-) Rcブラケット(B) フラットブラケット注文コード21861357品番ITV3030-124BL
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
この商品は接続口径・ねじの種類・ブラケットなど21種類から選べます他の種類を見る 電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C