MGPM50G-250Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50G SMC 21861815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50G

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード21861815品番MGPM50G-250Z
参考基準価格(税別)¥64,350販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)250ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする