MGPM50TN-150BZ-XC9 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TN SMC 21863337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
注文コード
21863337
品番
MGPM50TN-150BZ-XC9
参考基準価格(税別)¥53,790販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
ストローク(mm)
150
仕様
(-XC9) 引込み調整形
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする