MGPM50TN-175Z-A93Z-XC6A ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TN SMC 21863373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50TN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク
標準ストローク
注文コード
21863373
品番
MGPM50TN-175Z-A93Z-XC6A
参考基準価格(税別)¥73,540販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
175
仕様
(-XC6A) 鉄部品ステンレス鋼
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
50
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする