AWD20-N01BE-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21868825

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AWD20-N01BE-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21868825
AWD20-N01BE-D マイクロミストセパレータレギュレータ SMC 21868825

マイクロミストセパレータレギュレータ

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ20管接続口径1/8取付ブラケット付注文コード21868825品番AWD20-N01BE-D
参考基準価格(税別)¥9,230販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上

取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計の単位表記:MPaドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーポネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンなし
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする