LDR-8-RD LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 21869155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDR-8-RD LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 21869155
LDR-8-RD LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 21869155
LDR-8-RD LDR クランプレバー(リーマ穴) NBK(鍋屋バイテック会社) 21869155

LDR クランプレバー(リーマ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M8注文コード21869155品番LDR-8-RD
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法C(Φmm)8寸法D(Φmm)17.5寸法H'(mm)49寸法H(mm)45寸法Lc(mm)11寸法R(mm)63寸法d(Φmm)13.5寸法h(mm)31寸法s(mm)6.5種類クランプレバー形状L字形取付部リーマ穴取付穴径(mm)M8取付長(mm)11回し半径(mm)63材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数24質量(g)73レバー色つや消しレッド材質(止めネジ)スティール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする