曜日別特売
LECMS-4-20-OR-CBK LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21874143

LECMS-4-20-OR-CBK LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21874143
LECMS-4-20-OR-CBK LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき NBK(鍋屋バイテック会社) 21874143

LECMS ミニプラクランプレバー(おねじ) - 操作ボタンつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21874143品番LECMS-4-20-OR-CBK
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ取付穴径(mm)M4取付長(mm)20回し半径(mm)30材質(本体)ナイロン6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする