※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バー全長(mm)1340注文コード21877807品番IZS31-1340JZ-BE-X10
参考基準価格(税別)¥208,730販売価格(税込)¥208,780販売価格(税別)
・除電時間0.3秒。
・3種類のセンサを選択可能。
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。
・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。
・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。
・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。
・除電速度重視の高速除電タイプ。
・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。