MGQL50-100-M9NVL ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL50-100 SMC 21880548

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGQシリーズ MGQL50-100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NV
注文コード
21880548
品番
MGQL50-100-M9NVL
参考基準価格(税別)¥66,990販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
リード線長さ(mm)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rcmm
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする