サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB1201-M5-06B-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885074 ASB1201-M5-06B-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885074 ASB1201-M5-06B-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21885074

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 接続口径M5×0.8 制御方式メータアウト 注文コード21885074 品番ASB1201-M5-06B-J
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は適合チューブ外径・接続口径・制御方式など392種類から選べます 他の種類を見る

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量

オプション無電解ニッケルめっきなし 形状エルボ 接続口径M5×0.8 適合チューブ外径(Φmm)6 ボディサイズM5×0.8、10-32UNF 制御方式メータアウト シール方式シール剤無 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 ロックナットオプションロックナット丸型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする