曜日別特売
ASB2201-N01-09-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21886045

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB2201-N01-09-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21886045
ASB2201-N01-09-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21886045
ASB2201-N01-09-J ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ SMC 21886045

ワンタッチ管継手付金属スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個接続口径1/8制御方式メータアウト注文コード21886045品番ASB2201-N01-09-J
参考基準価格(税別)¥2,010販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ、粉塵、紫外線等の環境下での使用が可能)■施工性向上■約28%の軽量

オプション無電解ニッケルめっき付き形状エルボ接続口径1/8ボディサイズ1/8、1/4制御方式メータアウトシール方式シール剤無最高使用圧力(MPa)1ねじの種類NPT使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.1適合チューブ外径(inch)5/16周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結無き事)RoHS指令(10物質対応)対応ロックナットオプションロックナット丸型
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする