サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASB1201-U10/32-03D マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC 21888976 ASB1201-U10/32-03D マイナスドライバ調整用スピードコントローラ SMC 21888976

マイナスドライバ調整用スピードコントローラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径Φ5/32 接続ねじ10-32UNF 制御方式メータアウト 注文コード21888976 品番ASB1201-U10/32-03D
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・制御方式など196種類から選べます 他の種類を見る

■マイナスドライバで流量調整が可能、不用意な手動操作を防止■外部オール金属により耐環境性向上(溶接スパッタ環境下での使用が可能)■ニードルロック機構追加■小型化■用途に応じて選べる2タイプ(溶接環境向け、一般環境向け)

オプション一般環境向け(黄銅部品(外部):Niめっき) 形状エルボ ボディサイズM5×0.8 10-32UNF 適合チューブ外径Φ5/32 制御方式メータアウト シール方式シール剤なし 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 接続ねじ10-32UNF 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.1 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結無き事) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする