EXW1-RDYNE4BE 無線システム SMC 21890997

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ出力定格電流(A)-注文コード21890997品番EXW1-RDYNE4BE
参考基準価格(税別)¥53,460販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

FA環境における通信の安定性を実現

適合-種別小型無線リモート(デジタル)材質-形状-質量(g)130(本体)、100(外部アンテナセット)タイプ出力形式デジタル規格CE、UKCAマーキング保護構造IP20定格電圧(V)-配線接続方法-外径(Φmm)-精度-定格電流(A)-最小曲げ半径(mm)-湿度(%RH)周囲:35~85(結露なきこと)チャンネル数(周波数チャンネル)5ch~79ch材質(シース)-入力電圧(V)-出力電流(A)0.3/点・2/ユニット(最大)アナログ出力-出力点数16点(2点/コネクタ)接続-入力点数-電源電圧(V)DC24±10%(US1制御・入力用、US2出力用)機能周波数チャンネル選択対応、過電流保護/検知機能対応取付場所-消費電流(mA)100以下(内部)入力信号-AWG-出力インピーダンス(Ω)-絶縁方式US1-US2間で内部絶縁同梱部品-周波数帯域(MHz)2403~2481絶縁抵抗(MΩ)-電波形式無線:周波数ホッピング方式(FHSS)接触抵抗(mΩ)-取付け方法-ピン数(ピン)-保存温度範囲(℃)-20~60(保管/輸送時)出力信号-コネクタe-COM入出力形式出力:NPN(+COM)ケーブル外径(Φmm)-耐衝撃(m/s2)EN61131-2準拠、147、11ms極性NPN繰返し精度-周囲温度(℃)-10~50(動作時)ケーブル長(mm)-最大負荷電流(A)-適合電線-周波数(MHz)-入力電流(mA)-アンテナ外部アンテナシース色-クラス-バルブ-プロトコルV.2.0、またはV.1.0(選択可能)通信速度1Mbps(V.2.0)、250kbps(V.1.0)導体公称断面積(mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応通信規格チャンネル帯域幅:1MHz無線小型無線リモート接続台数-IPアドレス-デバイスタイプ-耐電圧(kV)-対応ファイル-リニアリティ-点数16点アナログ入力-通信距離(m)約100(使用環境による)供給電圧(V)-供給電流(A)-材質(コネクタ)-占有局数-挿抜回数-トポロジー-局番-材質(接点)-局種別-耐振動(Hz)EN61131-2準拠、5~8.4未満 3.5mm、8.4~150未満 9.8m/s2入力インピーダンス(kΩ)-キーの種類-伝送媒体-デバイス-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする