EX9-AC010MJ-SSPS 無線システム SMC 21891189

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)4注文コード21891189品番EX9-AC010MJ-SSPS
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

FA環境における通信の安定性を実現

適合EtherNet/IPTM、 PROFINET、EtherCAT、Ethernet POWERLINK、CC-Link、DeviceNet(R)用種別通信用ケーブル(両側コネクタ付/SPEEDCON)材質ローレット部:亜鉛ダイカスト(Niめっき)形状ストレート質量(g)約120規格-保護構造IP67(嵌合時)定格電圧(V)AC48/DC60配線接続方法-外径(Φmm)1.4(電線絶縁体を含む)精度-定格電流(A)4最小曲げ半径(mm)77(固定時)湿度(%RH)-チャンネル数-材質(シース)PVC入力電圧(V)-出力電流(A)-アナログ出力-出力点数-接続-入力点数-電源電圧(V)-機能-取付場所-消費電流(mA)-入力信号-AWG20出力インピーダンス(Ω)-絶縁方式-同梱部品-周波数帯域(MHz)-絶縁抵抗(MΩ)100以上電波形式-接触抵抗(mΩ)10以下取付け方法-ピン数(ピン)5(使用可能)保存温度範囲(℃)-出力信号-コネクタM12入出力形式-ケーブル外径(Φmm)7.7耐衝撃(m/s2)-繰返し精度-周囲温度(℃)-20~60ケーブル長(mm)1000最大負荷電流(A)-適合電線-周波数(MHz)-入力電流(mA)-アンテナ-シース色クラス-バルブ-プロトコル-通信速度-導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応通信規格-接続台数-IPアドレス-デバイスタイプ-耐電圧(kV)1.4対応ファイル-リニアリティ-アナログ入力-通信距離(m)-供給電圧(V)-供給電流(A)-材質(コネクタ)TPU(UL94 HB)占有局数-挿抜回数100トポロジー-局番-材質(接点)CuSn(Auめっき、Ni下地)局種別-耐振動(Hz)-入力インピーダンス(kΩ)-キーの種類Aコード(ノーマルキー)伝送媒体-デバイス-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする