曜日別特売
EX600-WEN1 無線システム SMC 21891338

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプ無線対応注文コード21891338品番EX600-WEN1
参考基準価格(税別)¥121,830販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

FA環境における通信の安定性を実現

適合-種別モジュラ無線ベース材質-形状-質量(g)300タイプ無線対応規格CE、UKCAマーキング保護構造IP67(マニホールド結合時)定格電圧(V)-配線接続方法-外径(Φmm)-精度-定格電流(A)-最小曲げ半径(mm)-湿度(%RH)周囲:35~85(結露なきこと)チャンネル数(無線周波数チャンネル、帯域幅:1MHz)79ch材質(シース)-入力電圧(V)-出力電流(A)-アナログ出力10ms以下(ベースに接続された出力が対象)、0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s(リモートに接続された出力が対象)出力点数最大1280点(登録されたリモートと合わせて、システム出力)、最大128点(16点単位での増減、モジュール出力)、最大32点(0/8/16/24/32点、バルブ出力)接続-入力点数最大1280点(登録されたリモートと合わせて、システム入力)、最大128点(16点単位での増減、モジュール入力)電源電圧(V)DC24±10%(US1制御・入力用、US2出力用)機能EtherNet/IPTM:QuickConnectTM機能、DLR機能、WEBサーバ機能取付場所-消費電流(mA)150以下(US1制御・入力用)入力信号-AWG-出力インピーダンス(Ω)-絶縁方式-同梱部品-周波数帯域(MHz)-絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V外部端子一括と金属部)電波形式無線:周波数ホッピング方式(FHSS)接触抵抗(mΩ)-取付け方法-ピン数(ピン)-保存温度範囲(℃)-20~60出力信号-コネクタ-入出力形式バルブ出力:Source/PNP(-COM)ケーブル外径(Φmm)-耐衝撃(m/s2)EN61131-2準拠、147、11ms(バルブマニホールド除く)繰返し精度-周囲温度(℃)-10~50(動作時)ケーブル長(mm)-最大負荷電流(A)-適合電線-周波数(MHz)無線:2403~2481、NFC:13.56入力電流(mA)-アンテナ-シース色-クラス-バルブ接続負荷:DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)プロトコルEtherNet/IPTM:EtherNet/IPTM(コンフォーマンスバージョン:Composit12)、無線:SMC独自プロトコル(SMC暗号化) V.1.0通信速度EtherNet/IPTM:0Mbps/100Mbps、無線:250kbps、NFC:20~100kHz(I2C)導体公称断面積(mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応通信規格EtherNet/IPTM:全二重/半二重、NFC:ISO/IEC14443B(Type-B)無線モジュラタイプ出力形式PNP接続台数リモート登録:最大127台(0/15/31/63/127台)、EX600I/Oユニット:最大9台のEX600シリーズI/Oユニット(I/O=128/128を超えるI/Oは認識不可)IPアドレスEtherNet/IPTM:マニュアル/BOOTP・DHCPデバイスタイプ-耐電圧(kV)AC0.5/min(外部端子一括と金属部)対応ファイルEtherNet/IPTM:EDSファイルリニアリティ-アナログ入力10ms以下(ベースに接続された入力が対象)、0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s(リモートに接続された入力が対象)通信距離(m)無線:10(使用環境による)、NFC:~0.01供給電圧(V)-供給電流(A)4(最大/US2出力用)材質(コネクタ)-占有局数-挿抜回数-トポロジーEtherNet/IPTM:トポロジースター、バス、リング(DLR)、ライン、ツリー接続局番-材質(接点)-局種別-耐振動(Hz)EN61131-2準拠、5~8.4未満 3.5mm、8.4~150未満 9.8m/s2(バルブマニホールド除く)入力インピーダンス(kΩ)-キーの種類-伝送媒体EtherNet/IPTM:標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)デバイスEtherNet/IPTM:ベンダーID 7(SMC Corp.)、デバイスタイプ 12(Communication Adaptor)、プロダクトコード 186
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする