サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプデジタル入力 定格電流(A)- 注文コード21891426 品番EX600-DXPD
参考基準価格(税別)¥32,180 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様・タイプ・定格電流など137種類から選べます 他の種類を見る

FA環境における通信の安定性を実現

適合- 種別デジタル入力ユニット 材質- 形状ソケット 質量(g)340 タイプデジタル入力 規格CE、UKCAマーキング、UL(CSA) 保護構造IP67(マニホールド結合時) 定格電圧(V)- 配線接続方法- 外径(Φmm)- 精度- 定格電流(A)- 最小曲げ半径(mm)- 湿度(%RH)使用時:35〜85(結露なきこと) チャンネル数- 材質(シース)- 入力電圧(V)17以上(入力端子と0間/ON電圧)、5以下(入力端子と0間/OFF電圧) 出力電流(A)- アナログ出力- 出力点数- 接続- 入力点数16点(2点/コネクタ) 電源電圧(V)- 機能短絡保護回路内蔵 取付場所- 消費電流(mA)70以下 入力信号- AWG- 出力インピーダンス(Ω)- 絶縁方式- 同梱部品- 周波数帯域(MHz)- 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く) 電波形式- 接触抵抗(mΩ)- 取付け方法- ピン数(ピン)5(4の接続も可能) 保存温度範囲(℃)-20〜60 出力信号- コネクタM12×8 入出力形式入力:PNP ケーブル外径(Φmm)- 耐衝撃(m/s2)- 繰返し精度- 周囲温度(℃)-10〜50(使用時) ケーブル長(mm)- 最大負荷電流(A)- 適合電線- 周波数(MHz)- 入力電流(mA)9以下(DC24V時) アンテナ- シース色- クラス- バルブ- プロトコル- 入力形式PNP 通信速度- 導体公称断面積(mm2)- RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格- 無線モジュラタイプ 接続台数- IPアドレス- デバイスタイプ- 耐電圧(kV)AC0.5/min(外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く) 対応ファイル- リニアリティ- アナログ入力- 通信距離(m)- 供給電圧(V)DC24 供給電流(A)0.5/コネクタ・2/ユニット(最大) 材質(コネクタ)- 占有局数- 挿抜回数- トポロジー- 局番- 材質(接点)- 局種別- 耐振動(Hz)- 入力インピーダンス(kΩ)- キーの種類- 伝送媒体- デバイス-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする