曜日別特売
EX600-AXA 無線システム SMC 21891618

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無線システム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個タイプアナログ入力注文コード21891618品番EX600-AXA
参考基準価格(税別)¥33,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

FA環境における通信の安定性を実現

適合-種別アナログ入力ユニット材質-形状ソケット質量(g)290タイプアナログ入力規格CE、UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)定格電圧(V)-配線接続方法-外径(Φmm)-精度電圧入力絶対精度:±0.5%F.S.(25℃)、電流入力絶対精度:±0.6%F.S.(25℃)定格電流(A)-最小曲げ半径(mm)-湿度(%RH)使用時:35~85(結露なきこと)チャンネル数(入力)2チャンネル(1チャンネル/コネクタ)材質(シース)-入力電圧(V)-出力電流(A)-アナログ出力-出力点数-接続-入力点数-電源電圧(V)-機能短絡保護回路内蔵取付場所-消費電流(mA)70以下入力信号12bit分解能:0~10V/1~5V/0~5V、0~20mA/4~20mA、16bit分解能:-10~10V/-5~5V、-20~20mA、最大定格:±15V、±22mAAWG-出力インピーダンス(Ω)-絶縁方式-同梱部品-周波数帯域(MHz)-絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く)電波形式-接触抵抗(mΩ)-取付け方法-ピン数(ピン)5(4の接続も可能)保存温度範囲(℃)-20~60出力信号-コネクタM12×2入出力形式入力:電圧/電流ケーブル外径(Φmm)-耐衝撃(m/s2)-繰返し精度±0.15%F.S.(25℃)周囲温度(℃)-10~50(使用時)ケーブル長(mm)-最大負荷電流(A)-適合電線-周波数(MHz)-入力電流(mA)-アンテナ-シース色-クラス-バルブ-プロトコル-通信速度-導体公称断面積(mm2)-RoHS指令(10物質対応)対応通信規格-無線モジュラタイプ接続台数-IPアドレス-デバイスタイプ-耐電圧(kV)AC0.5/min(外部端子一括とFE間、ハンドへルドターミナルは除く)対応ファイル-リニアリティ±0.05%F.S.(25℃)アナログ入力-通信距離(m)-供給電圧(V)DC24供給電流(A)0.5/コネクタ(最大)材質(コネクタ)-占有局数-挿抜回数-トポロジー-局番-材質(接点)-局種別-耐振動(Hz)-入力インピーダンス(kΩ)電圧入力:100、電流入力:0.05キーの種類-伝送媒体-デバイス-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする