※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)12寸法D(mm)28寸法MM16×1.5注文コード21892002品番PLY-8-12-AK-RD
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
この商品はストローク・寸法D・寸法Mなど40種類から選べます他の種類を見る 各ピン径について2種類のストロークを標準化(ピン径Φ10・12を除く)
ノブを引き、90°回転させれば、ピンを引込めた状態にロックできます。
ロックの解除は、ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ロック機構はノブに内蔵されています。そのため全長はロック機構がないPLXと同じです。
ピンは焼入れ済み。耐摩耗性に優れます。