曜日別特売
PMK-20-4 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMK-20-4 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892255
PMK-20-4 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892255
PMK-20-4 PMK アダプタプレート NBK(鍋屋バイテック会社) 21892255

PMK アダプタプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード21892255品番PMK-20-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,160
寸法A(mm)66寸法B1(mm)39寸法d(mm)M6寸法t(mm)4寸法B2(mm)20寸法A1(mm)20寸法G(mm)M6寸法B3(mm)9レールの呼び20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする