曜日別特売
AVL2000-02-1Y-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21892327

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AVL2000-02-1Y-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21892327
AVL2000-02-1Y-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21892327
AVL2000-02-1Y-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21892327
AVL2000-02-1Y-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21892327
AVL2000-02-1Y-A ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000) SMC 21892327

ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向左→右圧力計なし注文コード21892327品番AVL2000-02-1Y-A
参考基準価格(税別)¥28,440販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁

質量(kg)0.67取付取付オプション無コイル定格電圧(V)AC100リード線取出方法Yタイプ(DIN形ターミナル/コネクタ付)ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcランプ・サージ電圧保護回路流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計なしサイレンサなし圧力単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする