曜日別特売
PXCS-20-22-18 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892858

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXCS-20-22-18 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892858
PXCS-20-22-18 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892858
PXCS-20-22-18 PXC インデックスプランジャー用カラー NBK(鍋屋バイテック会社) 21892858

PXC インデックスプランジャー用カラー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法d(mm)20
寸法D(mm)22
寸法t(mm)18
内容量1個注文コード21892858品番PXCS-20-22-18
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709
寸法d(mm)20寸法D(mm)22寸法t(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49146492
2022-04-08
用途: 内径調整用
その他業種

内径8mmの商品で実寸8.1mmでした。軸側に水道管テープを巻いてガタをなくして使ってます

対象商品 : 49146334
2019-03-28
用途: 自動車部品修理
gymana_kudo

設備に使うインデックスプランジャーのカラーとして売られてますが、内径調整用のカラーとして最適な部品ですので、ワッシャー類で検索できるとイイですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする