曜日別特売
KFT06-00 両口チーズユニオン (KFT~) SMC 21893602

両口チーズユニオン (KFT~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6注文コード21893602品番KFT06-00
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途めねじ部からの両側90度方向の分岐配管に使用。形状チーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)6管接続口径同径チューブトラスコ品番482-4245材質樹脂適合チューブ内径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする