※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)形状スイベルロングエルボ適合チューブ外径(Φmm)4接続ねじ1/4注文コード21896296品番KFW04-02S-X2
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥8,028販売価格(税別)
この商品は形状・適合チューブ外径・接続ねじなど123種類から選べます他の種類を見る ・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。