曜日別特売
KFY04-02 サービスチーズユニオン (KFY~) SMC 21897346

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サービスチーズユニオン (KFY~)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(10個)接続ねじ1/4材質樹脂注文コード21897346品番KFY04-02
参考基準価格(税別)¥4,530販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
形状サービスチーズユニオン適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4材質樹脂シール方式(-) シール剤なし適合チューブ内径(Φmm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする