※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(10個)接続ねじ1/4材質樹脂注文コード21897784品番KFY08U-02S
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥5,498販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・材質など108種類から選べます他の種類を見る ・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ)
-5~60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。