NBK(鍋屋バイテック会社)
UAP アルミ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21898713
品番
UAP-10-180-BK
参考基準価格(税別)
¥1,670
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法H(mm)
43
寸法L(mm)
195
寸法L1(mm)
180
寸法Lf(mm)
13
寸法M(mm)
M5
寸法h(mm)
33
材質
アルミニウム製
質量(g)
50
表面処理
静電塗装(つや消し黒)
許容荷重(N)
1000