曜日別特売
UAP-10-200-AL UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898738

 

UAP-10-200-AL UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898738
UAP-10-200-AL UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21898738

UAP アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21898738品番UAP-10-200-AL
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
寸法A(mm)10寸法D(mm)15寸法H(mm)43寸法L(mm)215寸法L1(mm)200寸法Lf(mm)13寸法M(mm)M5寸法h(mm)33材質アルミニウム製質量(g)54表面処理アルマイト処理許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする