NBK(鍋屋バイテック会社)
UAP アルミ取っ手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
21898914
品番
UAP-8-55-AL
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
67
寸法L1(mm)
55
寸法Lf(mm)
9
寸法M(mm)
M4
寸法h(mm)
27
材質
アルミニウム製
質量(g)
15
表面処理
アルマイト処理
許容荷重(N)
1000