曜日別特売
UAP-8-96-BK UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899018

 

UAP-8-96-BK UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899018
UAP-8-96-BK UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899018

UAP アルミ取っ手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード21899018品番UAP-8-96-BK
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)8寸法D(mm)12寸法H(mm)35寸法L(mm)108寸法L1(mm)96寸法Lf(mm)9寸法M(mm)M4寸法h(mm)27材質アルミニウム製質量(g)22表面処理静電塗装(つや消し黒)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする