UCF-20-300-BK UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899203

UCF-20-300-BK UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899203
UCF-20-300-BK UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899203

UCF アルミ取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム製寸法A(mm)20寸法L1(mm)300注文コード21899203品番UCF-20-300-BK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,740販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)20寸法H(mm)68寸法L(mm)320寸法L1(mm)300寸法Lf(mm)15寸法M(mm)M8寸法h(mm)48材質アルミニウム製質量(g)320タイプ中実表面処理静電塗装(つや消し黒)許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする