UCF-28-300-BL UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899298

UCF-28-300-BL UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899298
UCF-28-300-BL UCF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899298

UCF アルミ取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質アルミニウム製寸法A(mm)28寸法L1(mm)300注文コード21899298品番UCF-28-300-BL
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,398円となります。
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
寸法A(mm)28寸法H(mm)78寸法L(mm)328寸法L1(mm)300寸法Lf(mm)15寸法M(mm)M10寸法h(mm)50材質アルミニウム製質量(g)330タイプ中空表面処理バレル研磨許容荷重(N)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする