NBK(鍋屋バイテック会社)
UEF アルミチューブラ取手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
200
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)
注文コード
21899517
品番
UEF-30-200-BK
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法H(mm)
75
寸法L(mm)
265
寸法L1(mm)
200
寸法L2(mm)
170
寸法L3(mm)
230
寸法Lf(mm)
15
寸法M(mm)
M8
寸法h(mm)
45
質量(g)
200
ブラケット
つや消し黒
キャップ色
つや消し黒
許容荷重(N)
500
材質(パイプ)
アルミニウム/静電塗装(つや消し黒)