曜日別特売
UEF-30-350-AL UEF アルミチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899587

UEF-30-350-AL UEF アルミチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899587
UEF-30-350-AL UEF アルミチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 21899587

UEF アルミチューブラ取手

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)350材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)注文コード21899587品番UEF-30-350-AL
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
寸法A(mm)30寸法D(mm)18寸法H(mm)75寸法L(mm)415寸法L1(mm)350寸法L2(mm)320寸法L3(mm)380寸法Lf(mm)15寸法M(mm)M8寸法h(mm)45質量(g)260ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)アルミニウム/アルマイト(シルバー)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする