NBK(鍋屋バイテック会社)
UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
28
寸法L1(mm)
400
注文コード
21900007
品番
UFCS-20-400
参考基準価格(税別)
¥6,520
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・寸法L1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
48
材質(パイプ)
ステンレス製
ブラケット
つや消し黒
寸法d(mm)
20
寸法L1(mm)
400
寸法A(mm)
28
寸法H(mm)
58
寸法h(mm)
35
寸法L(mm)
420
寸法L2(mm)
362
寸法Lm(mm)
15.5
寸法M(mm)
M8
許容荷重(N)
500
質量(g)
365